Eaton Electric - frekvensomformer DM1, 230 V AC, 1-pol, 4.8 A, 1.1 kW, IP20/NEMA0, Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3 - 3-5046-006A

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - frekvensomformer DM1, 230 V AC, 1-pol, 4.8 A, 1.1 kW, IP20/NEMA0, Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning fra/til - 200...240 V

  • Maks utgangsfrekvens - 400 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 4,8 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 1,1 kW

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081980604

Elnummer

4132227

Leverandørens varenummer

3-5046-006A

Typebeskrivelse

4132227

Nettspenning fra/til:

200...240 V

Maks utgangsfrekvens:

400 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

4,8 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

1,1 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall faser inngang:

1

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

240 V

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

0,75 kW

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

10 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

1

Antall analoge innganger:

1

Antall digitale utganger:

0

Antall digitale innganger:

4

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

Ja

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

Ja

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

1

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

Ja

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

U-omformer

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

152 mm

Bredde:

72 mm

Dybde:

180 mm

frekvensomformer, 230 V AC, 1-pol, 4.8 A, 1.1 kW, IP20/NEMA0, 7-digital display assembly, Setpoint potentiometer, Brems chopper, STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)