Eaton Electric - FUSE 10A DII/E27 GR 500V AC Sikring-D2 10A T GL/GG 500VAC - 10D27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Rød
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590428606
Elnummer
1600296
Leverandørens varenummer
10D27
Typebeskrivelse
Sikring-D2 10A T GL/GG 500VAC E27
DIN-størrelse:
DII
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Rød
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring-D2 10A T GL/GG 500VAC E27