Eaton Electric - FUSE 32A D02 GG 400VAC Sikring-D02 32A T GL/GG 400VA - 32NZ02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 32 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Svart
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895308843
Elnummer
1600282
Leverandørens varenummer
32NZ02
Typebeskrivelse
1600282
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
32 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Svart
Driftskategori:
gG
Sikring-D02 32A T GL/GG 400VAC E18