Eaton Electric - FUSE-D01 10A T GL/GG 400VAC E Sikring-D01 10A T GL/GG 400VA - 10NZ01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Rød
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895306719
Elnummer
1600286
Leverandørens varenummer
10NZ01
Typebeskrivelse
1600286
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Rød
Driftskategori:
gG
Sikring-D01 10A T GL/GG 400VAC E14