Eaton Electric - FUSE-D01 16A T GL/GG 400VAC E Sikring-D01 16A T GL/GG 400VA - 16NZ01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 16 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Grå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895306764
Elnummer
1600287
Leverandørens varenummer
16NZ01
Typebeskrivelse
1600287
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Grå
Driftskategori:
gG
Sikring-D01 16A T GL/GG 400VAC E14