Eaton Electric - FUSE-D01 4A T GL/GG 400VAC E14 Sikring-D01 4A T GL/GG 400VAC - 4NZ01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 4 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Brun
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590482431
Elnummer
1600291
Leverandørens varenummer
4NZ01
Typebeskrivelse
Sikring-D01 4A T GL/GG 400VAC E14
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
4 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Brun
Driftskategori:
gG
Sikring-D01 4A T GL/GG 400VAC E14