Eaton Electric - FUSE-D01 6A T GL/GG 400VAC E14 Sikring-D01 6A T GL/GG 400VAC - 6NZ01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 6 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590486460
Elnummer
1600292
Leverandørens varenummer
6NZ01
Typebeskrivelse
Sikring-D01 6A T GL/GG 400VAC E14
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
6 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Grønn
Driftskategori:
gG
Sikring-D01 6A T GL/GG 400VAC E14