Eaton Electric - FUSE-D02 20A T GL/GG 400VAC E Sikring-D02 20A T GL/GG 400VA - 20NZ02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 20 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Blå
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895306788
Elnummer
1600280
Leverandørens varenummer
20NZ02
Typebeskrivelse
1600280
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Blå
Driftskategori:
gG
Sikring-D02 20A T GL/GG 400VAC E18