Eaton Electric - FUSE-D02 25A T GL/GG 400VAC E Sikring-D02 25A T GL/GG 400VA - 25NZ02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 25 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Gul
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895306801
Elnummer
1600281
Leverandørens varenummer
25NZ02
Typebeskrivelse
1600281
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
25 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Gul
Driftskategori:
gG
Sikring-D02 25A T GL/GG 400VAC E18