Eaton Electric - FUSE-D02 35A T GL/GG 400VAC E Sikring-D02 35A T GL/GG 400VA - 35NZ02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Hvit
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895306825
Elnummer
1600283
Leverandørens varenummer
35NZ02
Typebeskrivelse
1600283
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Hvit
Driftskategori:
gG
Sikring-D02 35A T GL/GG 400VAC E18