Eaton Electric - FUSE-D02 50A T GL/GG 400VAC E Sikring-D02 50A T GL/GG 400VA - 50NZ02

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FUSE-D02 50A T GL/GG 400VAC E Sikring-D02 50A T GL/GG 400VA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 50 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Fargekode - Hvit

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3838895306849

Elnummer

1600284

Leverandørens varenummer

50NZ02

Typebeskrivelse

1600284

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

50 A

Merkespenning:

400 V

Fargekode:

Hvit

Driftskategori:

gG

Sikring-D02 50A T GL/GG 400VAC E18