Eaton Electric - FUSE-D02 63A T GL/GG 400VAC E Sikring-D02 63A T GL/GG 400VA - 63NZ02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Kobber
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3838895306856
Elnummer
1600285
Leverandørens varenummer
63NZ02
Typebeskrivelse
1600285
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Kobber
Driftskategori:
gG
Sikring-D02 63A T GL/GG 400VAC E18