Eaton Electric - FUSE-D3 35A T GL/GG 500VAC E33 Sikring-D3 35A T GL/GG 500VAC - 35D33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Svart
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590477680
Elnummer
1600300
Leverandørens varenummer
35D33
Typebeskrivelse
Sikring-D3 35A T GL/GG 500VAC E33
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Svart
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Sikring-D3 35A T GL/GG 500VAC E33