Eaton Electric - GA-MS-I43 Måler kappe for CI43-200 - 53502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 375 mm
Høyde - 250 mm
Maks belastning - 0 kg
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080535027
Elnummer
2502230
Leverandørens varenummer
53502
Typebeskrivelse
GA-MS-I43
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
375 mm
Høyde:
250 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
10 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Måler kappe, for CI43-200