Eaton Electric - GA-O/I43 Lokk MCB kapsling CI43 - 53496
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 375 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080534969
Elnummer
2502227
Leverandørens varenummer
53496
Typebeskrivelse
GA-O/I43
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
375 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
10 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Komponent lokk, MCB kapsling CI43


