Eaton Electric - GA-RS-I43-G Lokk samleskinnemont. CI43 - 17907

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GA-RS-I43-G Lokk samleskinnemont. CI43

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 375 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080179078

Elnummer

2502147

Leverandørens varenummer

17907

Typebeskrivelse

GA-RS-I43-G

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

375 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

10 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7032

Komponent lokk, samleskinnemontering sikring base, i CI43