Eaton Electric - GAUGE PIECE DO1 10A 400V FOR Måleenhet DO1 10A 400V FOR E14 - 10GN01

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GAUGE PIECE DO1 10A 400V FOR Måleenhet DO1 10A 400V FOR E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D01

  • Merkestrøm - 10 A

  • Fargekode - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3838895318507

Elnummer

1600314

Leverandørens varenummer

10GN01

Typebeskrivelse

1600314

DIN-størrelse:

D01

Merkestrøm:

10 A

Fargekode:

Rød

Måleenhet DO1 10A 400V FOR E14