Eaton Electric - GAUGE PIECE DO1 2A 400V FOR E Måleenhet DO1 2A 400V FOR E14 - 2GN01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 2 A
Fargekode - Rosa
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590472593
Elnummer
1600319
Leverandørens varenummer
2GN01
Typebeskrivelse
Måleenhet DO1 2A 400V FOR E14
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
2 A
Fargekode:
Rosa
Måleenhet DO1 2A 400V FOR E14