Eaton Electric - GAUGE PIECE DO1 4A 400V FOR E Måleenhet DO1 4A 400V FOR E14 - 4GN01

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GAUGE PIECE DO1 4A 400V FOR E Måleenhet DO1 4A 400V FOR E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D01

  • Merkestrøm - 4 A

  • Fargekode - Brun

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590482301

Elnummer

1600320

Leverandørens varenummer

4GN01

Typebeskrivelse

Måleenhet DO1 4A 400V FOR E14

DIN-størrelse:

D01

Merkestrøm:

4 A

Fargekode:

Brun

Måleenhet DO1 4A 400V FOR E14