Eaton Electric - GAUGE PIECE DO1 6A 400V FOR E Måleenhet DO1 6A 400V FOR E14 - 6GN01

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GAUGE PIECE DO1 6A 400V FOR E Måleenhet DO1 6A 400V FOR E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D01

  • Merkestrøm - 6 A

  • Fargekode - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590486248

Elnummer

1600321

Leverandørens varenummer

6GN01

Typebeskrivelse

Måleenhet DO1 6A 400V FOR E14

DIN-størrelse:

D01

Merkestrøm:

6 A

Fargekode:

Grønn

Måleenhet DO1 6A 400V FOR E14