Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 20A 400V FOR Måleenhet DO2 20A 400V FOR E18 - 20GN02

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 20A 400V FOR Måleenhet DO2 20A 400V FOR E18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 20 A

  • Fargekode - Blå

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3838895318620

Elnummer

1600312

Leverandørens varenummer

20GN02

Typebeskrivelse

1600312

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

20 A

Fargekode:

Blå

Måleenhet DO2 20A 400V FOR E18