Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 25A 400V FOR Måleenhet DO2 25A 400V FOR E18 - 25GN02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 25 A
Fargekode - Gul
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590079099
Elnummer
1600316
Leverandørens varenummer
25GN02
Typebeskrivelse
1600316
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
25 A
Fargekode:
Gul
Måleenhet DO2 25A 400V FOR E18