Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR Måleenhet DO2 35A 400V FOR E18 - 35GN02

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 35A 400V FOR Måleenhet DO2 35A 400V FOR E18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 35 A

  • Fargekode - Svart

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3838895318668

Elnummer

1600317

Leverandørens varenummer

35GN02

Typebeskrivelse

1600317

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

35 A

Fargekode:

Svart

Måleenhet DO2 35A 400V FOR E18