Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 50A 400V FOR Måleenhet DO2 50A 400V FOR E18 - 50GN02

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - GAUGE PIECE DO2 50A 400V FOR Måleenhet DO2 50A 400V FOR E18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 50 A

  • Fargekode - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3838895318675

Elnummer

1600313

Leverandørens varenummer

50GN02

Typebeskrivelse

1600313

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

50 A

Fargekode:

Hvit

Måleenhet DO2 50A 400V FOR E18