Eaton Electric - Glanset vippe sølv dobbel - CWIZ-02/33 - 172992

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Glanset vippe sølv dobbel - CWIZ-02/33

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Todelt vippe
Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterKjøling
Se tilgjengelige varianterPersienne

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081695836

Elnummer

1408967

Leverandørens varenummer

172992

Typebeskrivelse

1408967

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Sølv

RAL-nummer (lignende):

7001

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Vippe 55x55mm, glanset vippe sølv dobbel