Eaton Electric - Grå pluggbar varmeaktuator 12 CHAP-01/Fa-12E - 195828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790947322
Elnummer
4560780
Leverandørens varenummer
195828
Typebeskrivelse
4560780
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Antall utganger:
1
Maks utgangsstrøm:
12 A
Bryterspenning:
196...253 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


