Eaton Electric - GuideLed 20m PU/PU ISO 7010 GuideLed skilt pil ned/ned 20 - 40071354504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Beskyttelsesklasse IP - IP43
For merking - Klistermerke
Med fjernkontroll - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012539328742
Elnummer
6617193
Leverandørens varenummer
40071354504
Typebeskrivelse
RTECH MR SEO ATF 200 MNM 1H IP44
Monteringsmetode:
Innbygning
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
For merking:
Klistermerke
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
4
Antall lysarmaturhoder:
4
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Slagfasthet:
IK04
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...50 °C
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
38 mm
Lengde:
110 mm
Innbyggingsbredde:
63 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
38 mm
Innbyggingslengde:
38 mm
Innfellingsdiameter:
63 mm
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Tilkoblingsledning med nettkontakt (2P+E)