Eaton Electric - GuideLed skilt pil høyre 20m - 40071354501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012539328711
Elnummer
6617174
Leverandørens varenummer
40071354501
Typebeskrivelse
6617174
Modell / utførelse:
Andre
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
225 mm
Bredde:
135 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
12 mm
Skilt pil høyre 20 meter 10011/10012/10012/10811/11811


