Eaton Electric - GuideLed skilt pil h/v - 40071354503

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4012539328735
Elnummer
6617192
Leverandørens varenummer
40071354503
Typebeskrivelse
6617192
Modell / utførelse:
Andre
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
225 mm
Bredde:
135 mm
Deteksjonsavstand:
20 m
Materialtykkelse:
12 mm
Skilt pil høyre/venstre 20 meter 10821/10021