Eaton Electric - Halvlederrelé, 1-pol, 43 A, 600 - 600 V, DC,med overspenningsvern - 360042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 4...32 V
Antall faser - 1
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081998104
Elnummer
4309360
Leverandørens varenummer
360042
Typebeskrivelse
HLR40/1(DC)600V/S
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
4...32 V
Antall faser:
1
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
43 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
16 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


