Eaton Electric - Halvlederrelé, 3-pol, 30 A, 42 - 660 V, AC/DC,med overspenningsvern - 360049

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20...275 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...190 V

  • Antall faser - 3

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081998166

Elnummer

4309369

Leverandørens varenummer

360049

Typebeskrivelse

HLR30/3(AC)600V/S

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

20...275 V

Nominell matespenning ved DC:

24...190 V

Antall faser:

3

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

20...275 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

30 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

14 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Halvlederrelé, 3-pol, 30 A, 42 - 660 V, AC/DC, med overspennningsvern, IP20, skruklemmer,bryter ved null-overgang, CE, UL 508, EAC, CCC