Eaton Electric - Halvlederrelé, 3-pol, 30 A, 42 - 660 V, DC,med overspenningsvern - 360048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 5...32 V
Antall faser - 3
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081998159
Elnummer
4309364
Leverandørens varenummer
360048
Typebeskrivelse
HLR30/3(DC)600V/S
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
5...32 V
Antall faser:
3
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
For rekkemontasje:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nullpunktkoblende:
Ja
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
30 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
14 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A


