Eaton Electric - HBA-4344 Beholder ramme 96x96mm - 2316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 96 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080023166
Elnummer
2502082
Leverandørens varenummer
2316
Typebeskrivelse
HBA-4344
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
96 mm
Høyde:
13,5 mm
Dybde:
96 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032
Beholder ramme, blank panel, for instrument seksjon 96x96mm


