Eaton Electric - HI21-P5-250/315E Hjelpekontakt 2NO/1NC for P5 - 280965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082809652
Elnummer
1417193
Leverandørens varenummer
280965
Typebeskrivelse
HI21-P5-250/315E
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Andre