Eaton Electric - Hjelpekontakt, 1 pole, 400V 415 V: 4 A, 1 NC, sidemontert - 115951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081156917
Elnummer
4110212
Leverandørens varenummer
115951
Typebeskrivelse
DILA-XHIC01-S
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


