Eaton Electric - Hjelpekontakt, 4 poler, 4 NC, - 10256

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontakt, 4 poler, 4 NC,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 4

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080102564

Elnummer

4130374

Leverandørens varenummer

10256

Typebeskrivelse

04DILE

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

4

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktsmodul, med sammenkoblede kontaktsett, Bryterelementer i.h.h.t. EN 50005, Bryterelementer i.h.h.t. EN 50012 er å foretrekke., Versjon E kombinasjoner er i henhold til EN 50011 og er å foretrekke., Funksjon: til standard applikasjoner, 4 polet, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Nominell strøm AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontakter N/C = Normalt lukket: 4 NC, Monteringstype: Frontmontasje, Brukes med: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Instruksjoner: Sammenkoblede kontaktsett i henhold til IEC/EN 60947-5-1 tillegg L, inne i hjelpekontaktmodulen, også integrert i hjelpekontakter for DILE(E)M, Hjelpekontakter brukes som speilkontakt i henhold til IEC/EN 60947-4-1 tillegg F (ikke N/C treg åpen), Kode nummer og versjonens spesifikke nummer: 44 E, 35, 26