Eaton Electric - Hjelpekontakt, 4 poler, 400V 415 V: 4 A, 1 N/O, 3 NC, frontmontert, - 276425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082764258
Elnummer
4130216
Leverandørens varenummer
276425
Typebeskrivelse
DILA-XHI13
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
3
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten