Eaton Electric - Hjelpekontakt, 4 poler, Ith= 16 A, 1 N/O, 1 N/OE, 1 NC, 1 NCL, frontmontert - 277953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM40-DILM225
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082779535
Elnummer
4110342
Leverandørens varenummer
277953
Typebeskrivelse
DILM150-XHIV22
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


