Eaton Electric - HJELPEKONTAKT FRONT NHI-E-PKZ0 TIL PKZM0 1NO+1NC - 82882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080828822
Elnummer
4355153
Leverandørens varenummer
82882
Typebeskrivelse
HJELPEKONTAKT FOR BR.1No 1Nc
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten