Eaton Electric - Hjelpekontakt - HI11-P1/P3E - 61813

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontakt - HI11-P1/P3E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080618133

Elnummer

1456548

Leverandørens varenummer

61813

Typebeskrivelse

HI11-P1/P3E

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hjelpekontakt, Produkt rekkevidde Tilleggsutstyr, gruppereferanse: P1, P3, Late-break, early make, The N/O er alltid tilkoblet, For left and/or right side mounting, Kontakter N/O = Normally open: 1 N/O, Kontakter N/C = Normally closed: 1 NC, Brukes med: P1-…/E, …/EA…, …/EZ, P3-…/E, …/EA