Eaton Electric - Hjelpekontakt - HI11-P1/P3Z - 62031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080620310
Elnummer
1456526
Leverandørens varenummer
62031
Typebeskrivelse
HI11-P1/P3Z
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Andre


