Eaton Electric - Hjelpekontakt PKZ Fjær, 1NO - 229681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082296810
Elnummer
4355151
Leverandørens varenummer
229681
Typebeskrivelse
NHI-E-10-PKZ0-C
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


