Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, N/C = Normalt lukket: 3 NC, Skruklemmer, AC betjent - 190993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 3
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081912162
Elnummer
4301173
Leverandørens varenummer
190993
Typebeskrivelse
DILAT-03(230V50HZ/240V60HZ)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
3
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
1,9 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


