Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, N/O = Normalt åpen: 2 N/O, N/C = Normalt lukket: 2 NC - 51777

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, N/O = Normalt åpen: 2 N/O, N/C = Normalt lukket: 2 NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080517771

Elnummer

4130361

Leverandørens varenummer

51777

Typebeskrivelse

DILER-22(230V50HZ,240V60HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Motorvernrele, Produktrekkevidde: DILER Minikontaktorer, Applikasjon: Rele til kontaktor, Beskrivelse: med sammenkoblede kontaktsett, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Nominell strøm, 1 polet åpen ved 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Kode nummer og versjonens spesifikke nummer: 22E, Brukes med: …DILE, Spolespenning: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Spenning AC/DC: AC betjening, Beskyttelsesgrad: IP20, Instruksjoner: Kontakt nummer i.h.h.t. EN 50011, Spole merking i.h.h.t. EN 50005, Standarder: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA