Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, N/O = Normalt åpen: 3 N/O, N/C = Normalt lukket: 1 NC - 276364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082763640
Elnummer
4130205
Leverandørens varenummer
276364
Typebeskrivelse
DILA-31(230V50HZ,240V60HZ)
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
240...240 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
4 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling