Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 24 V 50 Hz, N/O = Normalt åpen: 4 N/O - 10094

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 24 V 50 Hz, N/O = Normalt åpen: 4 N/O

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080100942

Elnummer

4130353

Leverandørens varenummer

10094

Typebeskrivelse

DILER-40(24V50HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Motorvernrele, Produktrekkevidde: DILER Minikontaktorer, Applikasjon: Rele til kontaktor, Beskrivelse: med sammenkoblede kontaktsett, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Nominell strøm, 1 polet åpen ved 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 4 N/O, Kode nummer og versjonens spesifikke nummer: 40 E, Brukes med: …DILE, Spolespenning: 24 V 50 Hz, Spenning AC/DC: AC betjening, Beskyttelsesgrad: IP20, Instruksjoner: Kontakt nummer i.h.h.t. EN 50011, Spole merking i.h.h.t. EN 50005, Standarder: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA