Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 24 V DC, N/C = Normalt lukket: 3 NC, Skruklemmer, DC betjent - 190970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 3
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081911936
Elnummer
4301153
Leverandørens varenummer
190970
Typebeskrivelse
DILAT-03(RDC24)
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
3
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
1,9 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


