Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 24 V DC, N/O = Normalt åpen: 1 N/O, N/C = Normalt lukket: 2 NC, DC betjent - 190969

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 24 V DC, N/O = Normalt åpen: 1 N/O, N/C = Normalt lukket: 2 NC, DC betjent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081911929

Elnummer

4301150

Leverandørens varenummer

190969

Typebeskrivelse

DILAT-12(RDC24)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

1,9 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Hjelpekontaktor, Produktrekkevidde: Hjelpekontaktorer DILAT, Applikasjon: Hjelpekontaktorer, tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 1 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Spolespenning: 24 V DC, Spenning AC/DC: DC betjent, Beskyttelsesgrad: IP20, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660