Eaton Electric - Hjelpekontaktor, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, N/O = Normalt åpen: 2 N/O, N/C = Normalt lukket: 2 NC - 276401

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082764012

Elnummer

4130209

Leverandørens varenummer

276401

Typebeskrivelse

DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

4 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Motorvernrele, Produktrekkevidde: DILA releer, Applikasjon: Rele til kontaktor, Beskrivelse: hovedenhet med positive kontaktsett, Tilkoblingsmetode: Skrutilkobling, Nominell strøm AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Kontakter N/C = Normalt lukket: 2 NC, Kode nummer og versjonens spesifikke nummer: 22D, kan kombineres med hjelpekontaksmodul: DILA-XHI(V)…, Spolespenning: 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, Spenning AC/DC: AC betjening, Beskyttelsesgrad: IP20, Instruksjoner: Kontakt nummer i.h.h.t. EN 50011, Spole merking i.h.h.t. EN 50005, Standarder: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA