Eaton Electric - Hurtiglader GM DC44kW elbil lader med ladekabler for CCS og CHAdeMO kontakt. Ethernet og RFID - GMD4456BAAA00A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 44 kW
Antall ladekontakter type 2 - 0
Antall ladekontakter type 2 CCS - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Green Motion
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3553340301421
Elnummer
1503021
Leverandørens varenummer
GMD4456BAAA00A00
Typebeskrivelse
GMDC44 CCS CHAdeMO Eth RFID
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
44 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
1
Antall ladestikkontakter type 2:
0
Lengde på ladekabel:
5 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
44 kW
Bredde:
833 mm
Høyde:
1775 mm
Dybde:
265 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
2
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
0
Antall jordfeilbrytere type B:
0
Med effektbryter:
nei
Med energimåler:
nei
Med display:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Slagfasthet:
IK10
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


